Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tyre inflator Michelin Tech Europe

Tyre inflator Michelin Tech Europe

Art. N° 9501020564

EAN 4099618926945

Prix affichés aux clients après connexion
Tyre inflator Michelin Tech Europe

Art. N° 9501020564
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
Precision measurements with well-protected manometer
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de mesure de pression min./max.

0,7-11 bar

Pression de service max.

15 bar

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 55 °C

Substance mesurable

Air, Azote

Diamètre du manomètre

80 mm

Longueur du tuyau

1,5 m

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Poids du produit (par pièce)

855,000 g

Plage de mesure de pression max.

11 bar

Précision de mesure de pression

0,1 bar

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Stecknippel Aussengewinde Série 3000

NPL-PN-3000-ET1/4IN

x 3 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Flexible de remplissage avec raccord rapide

GONFLEUR NUMÉRIQUE, FLEXIBLE DE REMPL.

x 1 pcs
Embout à fixation rapide

MAMELON À ENFICHAGE RAPIDE

Pour le raccordement rapide du gonfleur manuel à la valve de roue.
x 1 pcs
Connecteur de station de remplissage avec poignée

CONNECTEUR POUR STATION SERVICE

Flexible pour gonfleur manuel