Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tyre fitting machine Giuliano SL 22

Tyre fitting machine Giuliano SL 22

Art.-nr. 9501014438

EAN 4065746775700

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tyre fitting machine Giuliano SL 22

Art.-nr. 9501014438
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
Automatic tyre changer with folding vertical arm for tyres with rims from 10-24 inches
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. velgdiameter

10-24 in

Maximale velgbreedte

390 mm

Zijdelingse drukker

Ja

Wiellift

Nee

Afstelbreedte

1740 mm

Afstellengte

1240 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handling

FRREIGHTW.FORKL.F.BALANC/ASSEMBLE.MACH

x 1 st
Handling, andere

ASSEMBLY/INSTRU-PLATE-MOUNTING-MACHINE