Twist drill bit SD+ DIN6537K 3xD typeH AMBIDUR UHS
Twist drill bit SD+ DIN6537K 3xD typeH AMBIDUR UHS
Art.-nr. 5443939057
EAN 4065746777841
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 6858 |
Te bewerken materiaal | Gietijzer, Hard en taai materiaal |
Normering | DIN 6537 |
Uitvoering | Kort |
Oppervlakte | AMBIDUR |
Max. boordiepte (D) | 3xD |
Snijmateriaal | VHM |
Aantal geleidende afschuiningen | 2 st |
Punthoek | 140 graden |
Aantal messen | 2 st |
Koelmiddeltoevoer | Intern |
Diameter (d1) | 8,0 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HE |
Lengte (l1) | 79 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 41 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h7 |
Schachtdiameter (d2) | 8 mm |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Staal > 45 HRC |