Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

TwinPad elektronisch RFID combinatieslot

Elektronisch RFID combinatieslot TwinPad
FRNLOK-EL-TWINPAD

Art.-nr. 0683532922

EAN 4062856699537

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TwinPad elektronisch RFID combinatieslot

Art.-nr. 0683532922
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
Het meubelslot wordt geopend door een code in te voeren of een transponder te gebruiken
  • De huidige leesmethoden Mifare Classic en Mifare Desfire Evo II worden ondersteund

  • Kan worden geconfigureerd als modus voor meerdere gebruikers (autorisatie voor meerdere gebruikers) of persoonlijke modus (vaste autorisatie)

  • Kan worden geïnstalleerd in houten of metalen kasten en kan flexibel worden geïnstalleerd (links/rechts scharnierend, lade)

  • Vergrendelingsfunctie met deuropener en automatisch alarm na 4 mislukte pogingen tot openen

  • Slanke frontunit met metalen frame

  • Noodvoeding met mini-USB-poort

  • Masterkaarten/chips max. 3, gebruikerskaarten/chips max. 27
Opmerking

Gebruik van dit product in combinatie met het Tiomos Tipmatic Plus scharnier biedt extra steun voor het openen van deuren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

107 mm

Breedte

56 mm

RFID-type

Mifare Classic, Mifare Desfire Evo II

Geschikt voor maximale deurdikte

32 mm

Kleur

Zwart

Maximaal temperatuurinzetbereik

55 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-25 °C

Batterij-aanduiding

1,5 V Mignon AA

Leesafstand max.

10 mm

Accu/Batterij levensduur

ca. 10.000 vergrendelcycli

Materiaal

Kunststof

Max. bedrijfsstroom

120 mA

Max. ruststroom

30 µA

Min. afleesafstand

5 mm

Min./max. afleesafstand

5-10 mm

Aantal batterijen

4 st

Productgewicht (per stuk)

220,300 g

Dikte

13 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 55 °C

Accu/Batterijtype

Loogzout

Max. luchtvochtigheid in toepassingsgebied

85 %

Min. luchtvochtigheid in toepassingsgebied

10 %

Min./max. luchtvochtigheid in toepassingsgebied

10-85 %

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse borgplaat klein MS 5000

MS5000 TH-DRSL-HOEKSLUITPLAAT KLEI

x 20 st
Tiomos Tipmatic Plus Click-on scharnier

SCHAN-TS-PLUS-CLICKON-110-B-BB-K03

Scharnier met automatische opening voor greeploze fronten