Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S

Tweehands haakse slijper EWS 24-230-S
HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 24-230-S

Art.-nr. 070244620

EAN 4049557469324

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S

Art.-nr. 070244620
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
Haakse slijper van 2400 W met snelspanmoer, voor schijven met een diameter van max. 230 mm

Optimale werkhouding


Handgreep kan worden gedraaid in stappen van 90°



Minder vermoeidheid bij het werken


Zeer slanke behuizing en trillingsdemping op beide handgrepen



Niet-verdraaibare beschermkap


  • De beschermkap kan tijdens de werkzaamheden niet verdraaien en biedt de gebruiker optimale bescherming

  • Sleutelvrije afstelling om snel en effectief te kunnen werken


Terugslagbescherming


Bij plotseling blokkeren van de schijf wordt de stroomtoevoer naar de motor onderbroken waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verkleind.



Overbelastingsindicator


Bij overbelasting gaat een led-lampje branden om schade aan de motor te voorkomen.



Aan/uit-schakelaar met intelligente elektronica


  • Herstartbeveiliging

  • Overbelastingsbeveiliging

  • Softstart


Geoptimaliseerde stofbescherming


  • Dubbele labyrintafdichtingen voor kogellager

  • Omsloten schakelaar

  • Koellucht wordt aangezogen via de ventilatieopeningen aan de achterkant en uitgeblazen bij de aandrijfkop aan de voorkant

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

2400 W

Maximaal onbelast toerental

6600 t/min

Minimaal onbelast toerental

0 t/min

Max. diameter doorslijpschijf.

230 mm

Schroefdraadsoort x diameter

M14

Machinegewicht

5,8 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S:
1 x
Snelspanmoer Jacobs

SNELSPANMOER JACOBS

Omschrijving: Voor het sleutelvrij wisselen van schuurmaterialen op haakse slijpers. Handmatig vast- en losdraaien
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Klemflens

SPANFLENS

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handle

EXTRA HANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse slijpmachine, afdekkap aan beide zijden WSH 230

PROTCOV-F.ANGLGRIND-2SIDES-D230

Voor het werken met glasvezelversterkte harsgebonden slijpschijven
x 1 st
Koffer voor haakse slijpmachines tot Ø 230

KOFFER V. HAAKSE SLIJPER 180-230MM

Voor haakse slijpmachines met schijfdiameters van 180 mm en 230 mm