Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230
Haakse slijpmachine EWS 24-230
HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 24-230
Art.-nr. 070244610
EAN 4049557469263
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale werkhouding
Handgreep kan worden gedraaid in stappen van 90°
Minder vermoeidheid bij het werken
Zeer slanke behuizing en trillingsdemping op beide handgrepen
Niet-verdraaibare beschermkap
- De beschermkap kan tijdens de werkzaamheden niet verdraaien en biedt de gebruiker optimale bescherming
- Sleutelvrije afstelling om snel en effectief te kunnen werken
Terugslagbescherming
Bij plotseling blokkeren van de schijf wordt de stroomtoevoer naar de motor onderbroken waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verkleind.
Overbelastingsindicator
Bij overbelasting gaat een led-lampje branden om schade aan de motor te voorkomen.
Aan/uit-schakelaar met intelligente elektronica
- Herstartbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging
- Softstart
Geoptimaliseerde stofbescherming
- Dubbele labyrintafdichtingen voor kogellager
- Omsloten schakelaar
- Koellucht wordt aangezogen via de ventilatieopeningen aan de achterkant en uitgeblazen bij de aandrijfkop aan de voorkant
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 2400 W |
Maximaal onbelast toerental | 6600 t/min |
Minimaal onbelast toerental | 0 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 230 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 5,8 kg |
Kabellengte | 4 m |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!