Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tuyaux thermoplastique pour air comprimé

Tuyaux thermoplastique pour air comprimé
TUYAU PVC AIR COMP. COUR. 16X23 25M

Art. N° 0699923

EAN 4045989868483

Prix affichés aux clients après connexion
Tuyaux thermoplastique pour air comprimé

Art. N° 0699923

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'asservissement de machines pneumatiques
  • Tuyau en thermoplastique extra souple et léger

  • Souplesse exceptionnelle

  • Résiste aux chocs et à l'écrasement
Indication

La pression maximale de service donnée à 23° - coefficient de sécurité 4

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Alimentation de l'outillage à air comprimé. Alimentation pneumatique de mécanismes soumis à flexions répétées

Mode d'emploi

Comment choisir le bon diamètre d'un tuyau


En fonction de la consommation d'air nécessaire à l'appareil à alimenter. Les débits d'air sont indiqués en litres/minutes


Exemple : pour une clé à chocs 1 pouce devant fonctionner à une pression de service de 6,3 bars et consommant 283 l/mn, il faut choisir un tuyau d'alimentation d'air de diamètre minimum 8 mm. (débit maxi en 8 mm à 6,3 bars = 342 l/mn)

Diamètre intérieur du tuyau

16 mm

Diamètre extérieur du tuyau (A)

23 mm

Longueur (L)

25 m

Pression de service max.

15 bar

Couleur

Bleu

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle