Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tuyau spiralé pneumatique wSafe® 2000 PU

Kit tuyau spiralé pneumatique PU wSafe 2000
PNHOSE-COIL-SET-ID6,5MM-L8M-S2000

Art. N° 0699945651

EAN 4058794934847

Prix affichés aux clients après connexion
Tuyau spiralé pneumatique wSafe® 2000 PU

Art. N° 0699945651
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
Flexible pneumatique spiralé en PU très résistant et durable avec raccords wSafe 2000 installés

Confort de travail accru et gamme d'applications plus large


Les flexibles pneumatiques en polyuréthane (PU) sont considérablement plus légers, plus flexibles et plus résistants à l'écrasement que les flexibles en PVC.



Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.


Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.



Résistance aux UV élevée et excellente résistance à l'huile, aux solvants et aux solutions non aqueuses


Inserts en tissu robuste et revêtement haute qualité en polyuréthane à base d'ester



Sécurité au travail élevée


Extrémités droites pour améliorer le confort de travail et réduire le risque de trébucher.



Les flexibles restent en place lors de la ventilation


Avec accouplements de sécurité wSafe 2000

Indication
  • Non adapté aux travaux de peinture

  • Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service max.

10 bar

Diamètre intérieur du tuyau

6,5 mm

Diamètre extérieur du tuyau (A)

10 mm

Longueur utile

8 m

Longueur (état étiré)

10 m

Diamètre (D)

52 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS