Tuyau plat PROFI pour protection contre l'abrasion et les éraflures
Protec. abrasions/éraflures Profi, couper à long
Art. N° 071392 540
EAN 4056807257716
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longévité élevée du flexible
Epaisseur de matériau max.
Meilleure répartition de la force dans la sangle d'arrimage à cliquet, car l'intérieur du flexible est enduit de bonnes propriétés lubrifiantes
Les marchandises transportables sont protégées
La valeur PU 5 correspond à un tuyau plat de 5 mètres
Fiches de données de sécurité(X)
Peut aussi être utilisé pour fixer des charges avec des sangles d'arrimage à cliquet, telles que du béton préfabriqué, de la pierre naturelle, des composants en acier, etc.
Couleur | Blanc |
Longueur | 5 m |
Design | Tissu |
Largeur | 65 mm |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |