Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tuyau plat ECO pour protection contre l'abrasion et les éraflures

Protection à enfiler pour sangle d'arrimage
PROTEC-ABRAS-ERAFLURE-ECO-RECOUP-5M

Art. N° 071392 530

EAN 4056807257723

Prix affichés aux clients après connexion
Tuyau plat ECO pour protection contre l'abrasion et les éraflures

Art. N° 071392 530

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Augmente la longévité des sangles d'arrimage à cliquet, pour le montage sur des sangles d'arrimage à cliquer jusqu'à 50 mm de largeur.
  • Meilleure répartition de la force dans la sangle d'arrimage à cliquet, car l'intérieur du flexible est enduit de bonnes propriétés lubrifiantes

  • Les marchandises transportables sont protégées
Indication

La valeur PU 5 correspond à un tuyau plat de 5 mètres

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut aussi être utilisé pour fixer des charges avec des sangles d'arrimage à cliquet, telles que du béton préfabriqué, de la pierre naturelle, des composants en acier, etc.

Couleur

Rouge

Longueur

5 m

Design

Tissé

Largeur

65 mm

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Finition

PUR