Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tuyau de ventilation Professionnel

Tuyau de ventilation Pro
ELUEFTSCHL-PROFI-DN100

Art. N° 0888001030

EAN 4038898233992

Prix affichés aux clients après connexion
Tuyau de ventilation Professionnel

Art. N° 0888001030
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
Raccord pour deux diamètres, DN 70/100

Longueurs de liaison longue


  • Jusqu'à environ 80 cm pour DN 100/100, jusqu'à environ 87 cm pour DN 100/70

  • Utilisation sans problème sur de longues distances

  • Pas besoin de relier deux flexibles.

  • Moins de pièces moulées requises


Flexibilité élevée avec longueur flexible maximale (Lflex) d'environ 67 cm


Convient à pratiquement toutes les situations d'installation



Indéformable


  • Pas de restrictions du débit même sous contrainte de pliage élevée

  • Pas d'affaissement


Union rapide à la place des colliers


Installation facile et rapide par clipsage sur la tuile de ventilation / gouttière (scellé avec un anneau en caoutchouc) et insertion dans la gaine de ventilation / le tuyau d'évacuation.



Raccord DN 100 avec nervures en caoutchouc


  • Etanchéité améliorée

  • Convient également aux tuyaux DN 100 découpés sans nécessité de manchon

Les découpes peuvent être réutilisées



Cordon facile à découper au diamètre nominal souhaité

Indication

Lors de l'extension complète, laisser 4 ou 9 cannelures fermées au niveau des connexions (voir l'illustration, détails A+B).

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de la gaine de ventilation à la tuile de ventilation.


Pour le raccordement des gouttières aux tuyaux d'évacuation.

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Blanc

Connexion de toit

DN.. 100..

Raccordement du tuyau de descente

MSM 70/100

Longueur (état comprimé) (L1 min)

400 mm

Longueur (état étiré) (L1 max)

920 mm

Longueur (de la prise à la connexion enfichable) à l'état comprimé (L2 min)

350 mm

Longueur (de la prise à la connexion enfichable) à l'état allongé (L2 max)

870 mm

Longueur (de la prise aux ailettes) à l'état comprimé (L3 min)

290 mm

Longueur (de la prise aux ailettes) à l'état allongé (L3 max)

810 mm

Longueur du tube flexible (L flex)

670 mm

Design (A)

Côté manchon (A): 4bagues, côté raccord (B): 9bagues