Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tuyau de construction et industriel

Tuyau de construction et industriel

Art. N° 0886001520

EAN 4053479173290

Prix affichés aux clients après connexion
Tuyau de construction et industriel

Art. N° 0886001520
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
Fabriqué en Allemagne

Extrêmement léger et flexible


même par temps très froid



Résistance au vieillissement et à l'ozone



Résistant à la pourriture et aux moisissures

Indication

Les spécifications de pression font référence au flexible, et non à l'accouplement et à la conduite du flexible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les charges légères dans la construction, l'agriculture et l'industrie.

Matière du tissage externe

Fil de polyester haute résistance, tissage circulaire sergé

Matériau de la couche interne

EPDM haute qualité

Raccord de connexion

Storz C

Diamètre intérieur du tuyau

52 mm

Longueur

20 m

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 60 °C

Pression de service

12 bar

Pression de test

18 bar

Pression d'éclatement

36 bar

Résistant au vieillissement

Oui

Anti-pourissement et non-périssable

Oui

Résistant à l'ozone

Oui