Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tuyau de construction

Tuyau de construction

Art. N° 0886001525
EAN 4053479181547

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Extrêmement léger et flexible
  • Résistance au vieillissement et à l'ozone

  • Résistant à la pourriture et aux moisissures
Indication

Les spécifications de pression font référence au flexible, et non à l'accouplement et à la conduite du flexible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Secteur du bâtiment

Matière du tissage externe

Fil de polyester haute résistance, tissage circulaire

Matériau de la couche interne

Mélange caoutchouc TPR - PVC

Raccord de connexion

Storz C

Diamètre intérieur du tuyau

52 mm

Longueur

20 m

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 60 °C

Pression de service

10 bar

Pression de test

15 bar

Pression d'éclatement

30 bar

Résistant au vieillissement

Oui

Anti-pourissement et non-périssable

Oui

Résistant à l'ozone

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques