Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tussenschot

LADEVERDELER-4DLG-150X150X29

Art.-nr. 0957367585

EAN 4046778516127

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tussenschot

Art.-nr. 0957367585
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
Vakverdeler voor werkbanken, kasten en wagens, voor overzichtelijk en optimaal gebruik van ruimte
  • Materiaal: slagvast polystyreen

  • Voor insteekschotten met een raster van 14 mm

  • Alle onderdelen kunnen worden gemonteerd met messing en groef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor ladenkast

PRO WUS / WUSK / RWB / US / USK / RW

Kleur

Rood

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

150 x 150 x 29 mm

Materiaal

HIPS - Slagvast polystyreen

Trogbreedte

32 mm

Aantal verdelers

4 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Insteekschot

SCHOT VOOR LADEVERDELER

Voor het verdelen van de insteekschotten