Tussenschot
DIVIDRPLT-F.DRWRCAB-150X150X29-2PCS
Art.-nr. 0957367583
EAN 4046778516103
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: slagvast polystyreen
- Voor insteekschotten met een raster van 14 mm
- Alle onderdelen kunnen worden gemonteerd met messing en groef
Datasheets(X)
Geschikt voor ladenkast | PRO WUS / WUSK / RWB / US / USK / RW |
Kleur | Rood |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 150 x 150 x 29 mm |
Materiaal | HIPS - Slagvast polystyreen |
Trogbreedte | 70 mm |
Aantal verdelers | 2 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!