Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Turbocycloonbrander Diameter 18 mm

Turbocycloonbrander 18 mm

Art.-nr. 0984802
EAN 4011231916394

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor zachtsolderen, hardsolderen en capillair solderen
  • Hardsolderen van leidingen tot Ø 18 mm

  • Zachtsolderen tot Ø 42 mm

  • Maximumdruk: 2 bar

  • Gasverbruik: 240 g/uur

  • Speciale brander — de gasstroom wordt onderbroken door schuine kanalen en de stalen branderpijp creëert een cycloonvlam. De rondwervelende vlam bestrijkt de gehele pijp en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling aan de achterzijde. De krachtige vlam is uitstekend geschikt voor verschillende werkzaamheden gerelateerd aan warmtebehandeling.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. bedrijfsdruk

2 bar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie