Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Turbine KR 140

Turbine KR 140 pour mélangeur électrique
AGITRBSN-(KR140)-L590MM

Art. N° 071395 137

EAN 4048539445646

Prix affichés aux clients après connexion
Turbine KR 140

Art. N° 071395 137
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
Mélangeur à force de cisaillement élevée pour mélanger les matériaux liquides visqueux

Effet de mélange : tourbillon

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mastic, coulis de mortier, revêtements à film épais, composés adhésifs et de scellement, etc.

Longueur

590 mm

Diamètre du panier

140 mm

Quantité min./max. de matériau pouvant être agitée

25-35 kg

Convient pour emmanchement

M14

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mélangeur électrique RW 1400

MÉLANGEUR-EL-RW1400

Mélangeur électrique à 2 vitesses et puissance de 1400 W