Tuit met flexibele metalen buis
Flexibele tuit voor brandstofjerrycan 20 l
Art.-nr. 0891420741
EAN 4062856828678
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vertinde metalen flexibele buis
- Langere buis dan een standaard uitlaatbuis
- Met ventilatiekanaal voor gelijkmatig tanken
- Met intern filter om de tank te beschermen tegen vuil en vreemde voorwerpen tijdens het tanken
LET OP: Aan het begin en aan het einde van het tanken kan er een kleine hoeveelheid brandstof uit de ventilatieopening bij de uitlaat ontsnappen!
- De tuiten kunnen eenvoudig aan de jerrycan worden bevestigd. Er zijn al gaten in de jerrycan voor de bevestigingsklem die bij de tuit wordt geleverd.
Let op: De jerrycan is niet in de leveringsomvang inbegrepen.
- De afdichting in de dop van de tuit is een slijtdeel en moet van tijd tot tijd worden vervangen. Afdichtingen zijn te vinden in art.nr. 0891420745 in PU 5.
- Volg bij het tanken altijd de instructies van de fabrikant van het apparaat op. Vul nooit hete apparatuur bij of terwijl de motor nog draait.
Datasheets(X)
Geschikt voor het tanken van brandstof- en brandstofmengsels uit de stalen brandstofjerrycan.
Flexibele brandstoftuiten van Würth, art.nr. 0891420741 en 0891420742, zijn alleen compatibel met metalen brandstofjerrycans van Würth, art.nr. 0891420721 en 0891420722. Er kan niet worden gegarandeerd dat ze correct en strak functioneren met de brandstofjerrycans van andere fabrikanten.
- Deze tuit is uitgerust met een speciaal luchtkanaal om te zorgen voor een juiste ventilatie tijdens het tanken. Dit voorkomt de vorming van een vacuüm in de jerrycan. Dit zorgt voor snel en gelijkmatig tanken van brandstof.
- De brandstofstroom wordt niet automatisch gestopt. Controleer het brandstofpeil tijdens het vullen en stop op tijd met het vullen.
- Ontworpen om tanken van verkeerde brandstof te voorkomen.
Productgewicht (per stuk) | 336,500 g |
Kleur | Vuurrood RAL 3000 |
Lengte | 380 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!