Tuimelschakelaar
Tuimelschakelaar schroefbaar, 12 V
TUIMELSCHAKELAAR-12V-KST-ZWART-LED-A





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opschroefbare 12 V-tuimelschakelaar
- Functie: Aan/uit
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor aansluiting aan primaire zijde op de 12V-led-transformator (tussen transformator en verlichting)
![]() | |
Max. ingangsspanning | 12 V DC |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 350 mm |
Kabellengte (secundair) | 350 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 35.8 mm |
Breedte | 40.8 mm |
Hoogte | 10 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!