Türdrücker A 510
Rosetten-Garnitur A 510
TD-A2-A510-ROS-BB-L/R-MATT
Art.-Nr. 0687154100
EAN 4053479288369
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Griff und die Befestigungsrosette sind für den bestmöglichen Halt sicher und dauerhaft verbunden.
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocke bietet optimalen Halt für die Rosette.
Türdrücker umfassen einen unmontierten Vierkantstift oder einen Wechselstift ■ 8 mm mit M12-Gewinde.
Datenblätter(X)
Für Privathaushalte und Innenräume wie Innen-, Büro-, Badezimmer- und Flurtüren.
![]() | |
Lochung | BB |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | Ulmer Klinke |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 44 mm |
Grifflänge | 138 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 69 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettendurchmesser | 55 mm |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
| Klassifizierungscode entspricht DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U |