Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Türdrücker A 505

Rosetten-Garnitur A 505
TD-A2-A505-ROS-BB-L/R-MATT

Art.-Nr. 0687154050

EAN 4053479287843

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 505

Art.-Nr. 0687154050
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
Maximal möglicher Halt
  • Der Griff und die Befestigungsrosette sind für den bestmöglichen Halt sicher und dauerhaft verbunden.

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocke bietet optimalen Halt für die Rosette.
Hinweis

Türdrücker umfassen einen unmontierten Vierkantstift oder einen Wechselstift ■ 8 mm mit M12-Gewinde.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Privathaushalte und Innenräume wie Innen-, Büro-, Badezimmer- und Flurtüren.

Lochung

BB

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

62 mm

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

65 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Klassifizierungscode entspricht DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - 0 1 4 0 U

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen