Tube vertical
Tube vertical pour KD CORNERSTONE MAXX
TUBE DE MAINTIEN CORNERSTONE MAXX
Art. N° 0683730417
EAN 4056807331010
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Deux raccords carrousel coulissant pour meuble d'angle CORNERSTONE MAXX peuvent être installés sur le tube vertical
- Peut être monté à gauche ou à droite
- Convient aux largeurs de caisson de 900 à 1 000 mm
- Mise en œuvre simple et sans outils des plateaux sur le support vertical
- Réglage de la hauteur des étagères sans outil, même après installation
- Les étagères peuvent être déplacées indépendamment
- Conception flottante des étagères grâce aux fixations invisibles
Les supports pivotants et les plateaux ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Il convient de les commander séparément pour qu'ils soient adaptés à la largeur du corps/de la porte en question.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Hauteur d'installation min. | 1350 mm |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |