Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tube guide MAN-TGA - TUBE DE GUID. PR D. ERGOT 1952001114
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Tube guide MAN-TGA - TUBE DE GUID. PR D. ERGOT 1952001114 - 1

Tube guide MAN-TGA

Tube de guidage MAN-TGA
TUBE DE GUID. PR D. ERGOT 1952001114

Art. N° 1952001115
EAN 4250158139732

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour fixer la clé à créneaux.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Essieu arrière MAN-TGA, par ex. HY 1350

Diamètre min.

60 mm

Diamètre max.

66.5 mm

Longueur

140 mm

Convient pour le type de véhicule

MAN

Poids du produit (par pièce)

900.000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé à ergots, corps de base Pour MAN TGA 3/4 pouces

DOUILLE A ERGOT ECR ESSIEU 3/4 60MM

Avec 6 créneaux internes pour le démontage et le montage des essieux arrière TGA/TGS/TGX.
x 1 pcs