Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tube de rallonge d'essieu arrière - TUBE DE RALONGE 360MM PR ESSIEU ARR- Tube de rallonge d'essieu arrière - TUBE DE RALONGE 360MM PR ESSIEU ARR-
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Tube de rallonge d'essieu arrière - TUBE DE RALONGE 360MM PR ESSIEU ARR- - 1
Tube de rallonge d'essieu arrière - TUBE DE RALONGE 360MM PR ESSIEU ARR- - 2

Tube de rallonge d'essieu arrière

Tube de rallonge d'essieu arrière
TUBE DE RALONGE 360MM PR ESSIEU ARR-

Art. N° 1952001116

EAN 4250158139718

Prix affichés aux clients après connexion
Tube de rallonge d'essieu arrière

Art. N° 1952001116
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
Pour le guidage du roulement sur l'essieu arrière lors du montage.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Par exemple : MAN TGX, TGA, TGS. Essieu arrière HY 1336, HY 1350 (13t), F2000, Lion's Star, Lion's Regio, Lion's Coach, Lion's Classic, ND, NUE, NM, NEOPLAN Starliner, Cityliner, Centroliner, Trendliner

Diamètre max.

105 mm

Longueur

360 mm

Convient pour le type de véhicule

MAN

Poids du produit (par pièce)

4900,000 g