Tube de rallonge
Rallonge pour pistolet PURlogic COMBIpress/Xpress
PROLONGATEUR POUR PISTOLET MOUSSE PU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Idéal pour injecter la mousse dans les espaces étroits et les joints
Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Transparent |
Longueur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!