Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Truelle dentée Bicomposant, avec denture trapézoïdale

Platoir à colle avec denture trapézoïdale
TRUELLE DENTÉE INOX, 2K

Art. N° 5771011120

EAN 4048539507900

Prix affichés aux clients après connexion
Truelle dentée Bicomposant, avec denture trapézoïdale

Art. N° 5771011120
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
Platoir résistant à la rouille avec manche bicomposant pour la pose de carreaux et de dalles sans laisser aucun espace vide
  • Le relief de la denture trapézoïdale permet une pose sans espace vide.

  • Empêche les espaces vides indésirables dans le sens de la longueur (manque de colle pour carrelage).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la lame

Acier inoxydable

Largeur de la feuille

130 mm

Longueur de feuille

280 mm

Épaisseur du matériau

0,7 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière