Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Truelle à lisser bimatière, coins arrondis

Truelle à lisser en inox bords arrondis pgn bimat.
TRUELLE À LISSER INOX, 2K

Art. N° 5771011002

EAN 4048539520923

Prix affichés aux clients après connexion
Truelle à lisser bimatière, coins arrondis

Art. N° 5771011002
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
Truelle résistante à la rouille avec bords arrondis et poignée bimatière
  • Le support long en aluminium et les coins arrondis font de cette truelle à lisser l'outil idéal pour les travaux de plâtrerie et de lissage

  • Empêche la formation de bavures à l'extrémité de la truelle
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Largeur de la feuille

130 mm

Longueur de feuille

280 mm

Épaisseur du matériau

0,7 mm

Matière de la lame

Acier inoxydable