Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Truelle à lisser

Truelle à lisser en acier inoxydable avec manche en bois
TRUELLE À LISSER INOX, POIGNÉE EN BOIS

Art. N° 5771001001

EAN 4048539507450

Prix affichés aux clients après connexion
Truelle à lisser

Art. N° 5771001001
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
Truelle résistante à la rouille avec manche en bois

Fixation optimale de la lame sur le support


Quatre points de soudure



Utilisation confortable


Poignée en bois de hêtre ciré de couleur naturelle

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Bois

Largeur de la feuille

130 mm

Longueur de feuille

280 mm

Épaisseur du matériau

0,7 mm

Matière de la lame

Acier inoxydable