Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Truckstartkabel 50 mm²

Startkabel Truckstart met overbelastingsbev 50 mm²
STARTKBL-DIN72553-TRUCKSTART-50QMM-5M

Art.-nr. 0772035520

EAN 4011231772938

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Truckstartkabel 50 mm²

Art.-nr. 0772035520
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
Inclusief bescherming tegen overbelasting

Met twee startsafeboxen in stevige kunststof behuizing


  • Bescherming tegen overbelasting

  • Geen ompolingsbeveiliging


Voor alle vrachtwagenmotoren



Zeer flexibele individuele leidingen


  • Parallelle geleiding met verbindingselementen

  • Leiding behoudt zelfs bij temperaturen onder het vriespunt zijn flexibiliteit


Gewicht: 7,0 kg



Volledig geïsoleerde en volledig gegoten hoekvormige klemmen 1000 A


De klemmen zijn aan de uiteinden taps toelopend



Geleverd in robuuste, scheurbestendige stoffen tas

Opmerking

Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Rood, Zwart

Kabeldoorsnede

50 mm²

Kabellengte

5 m

Maximale stroomsterkte

1000 A

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie