Trousse de secours non imprimée, une pièce Conforme à la norme DIN 13164-2022
Trousse de secours, une pièce, non imprimée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les éléments qui doivent être remplacés sont emballés individuellement et peuvent facilement être remplacés à la date d'expiration.
- Sac en tissu nylon
- Longue sangle auto-agrippante à l'arrière pour la fixation dans la voiture
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu |
Longueur | 220 mm |
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 146 mm |
DIN | 13164 |
1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!