Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Trousse de secours non imprimée, une pièce Conforme à la norme DIN 13164-2022

Trousse de secours, une pièce, non imprimée

Art. N° 0824401010
EAN 4048539373932

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Les éléments qui doivent être remplacés sont emballés individuellement et peuvent facilement être remplacés à la date d'expiration.

  • Sac en tissu nylon

  • Longue sangle auto-agrippante à l'arrière pour la fixation dans la voiture
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Longueur

220 mm

Largeur

65 mm

Hauteur

146 mm

DIN

13164

Trousse de secours non imprimée, une pièce Conforme à la norme DIN 13164-2022 comprenant:
1 x
Kit de recharge Pour trousses de premiers secours

1STAID-REFILKIT-FOR-3PCS-ACCDTBAG

Description: Matériel de premiers soins conforme à la norme DIN 13164-2022
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Triangle de signalisation Mini

WRKSTORGA-UNBEDR-WARN-3ECK-42,5X3X5CM

Extrêmement petit et pratique
x 10 pcs