Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Trousse de premiers secours pour moto DIN 13167

Trousse de premiers secours pour moto

Art. N° 098805 455

EAN 4024835817516

Prix affichés aux clients après connexion
Trousse de premiers secours pour moto DIN 13167

Art. N° 098805 455
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
Trousse de premiers secours

Contenu de la livraison :


  • 1 rouleau de sparadraps, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 1 assortiment de pansements, 14 pièces, DIN 13019

  • 2 lingettes

  • 1 sachet de pansements DIN 13151-M

  • 1 sachet de pansements DIN 13151-G

  • 1 bandage DIN 13152-A, 60 x 80 cm

  • 1 couverture thermique 210 x 160 cm, argent/or

  • 1 paire de ciseaux DIN 58279-A, 145

  • 1 paire de gants jetables

  • 1 brochure de premiers secours

  • 1 liste de contenu


Trousse en nylon de haute qualité avec revêtement intérieur PVC et fermeture à glissière

Indication

Obligatoire en Autriche, par exemple

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

195 mm

Largeur

135 mm

Hauteur

40 mm