Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tronçonneuse de cadre de fenêtre EFF 180-68

Découpe-joints EFF 180-68
SLCTR-EL-EFF 180-68

Art. N° 07029112

EAN 4062856096442

Prix affichés aux clients après connexion
Tronçonneuse de cadre de fenêtre EFF 180-68

Art. N° 07029112
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
Découpe-joints de fenêtres puissant et pratique avec une profondeur d'immersion exceptionnelle
  • Poignée arquée ergonomique offrant une transmission optimale des forces

  • Très grande profondeur d'immersion allant jusqu'à 68 mm

  • Le couvercle protecteur amovible sans outil permet un changement d'outil rapide et facile

  • L'affichage en deux étapes avertit l'utilisateur contre la surcharge ; en cas de surcharge, la protection contre les surcharges entre en action

  • La butée en profondeur ajustable permet un réglage précis du travail à réaliser

  • L'interrupteur de marche/arrêt verrouillable permet un fonctionnement continu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement bien adapté au travaux de rénovation et le tronçonnage de cadres de fenêtres

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

1400 W

Vitesse à vide max.

7300 tr/min

Diamètre de rondelle

180 mm

Poids de la machine

4,7 kg

Longueur de câble

4 m

Profondeur de coupe max.

68 mm

Tronçonneuse de cadre de fenêtre EFF 180-68 comprenant:
1 x
Coffret de rangement vide Sysko 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

Description:
500 x 380 x 195 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Disque diamant pour découpe-joints Longlife & Speed RS

CUTDISC-DIA-LS-RS-WINDOWJOINT-TH2,2-D180

Description:
Diamètre: 180 mm
Disque diamant de qualité supérieure pour le démontage et la dépose d'éléments de construction intégrés tels que des fenêtres et des portes
Quantité: 1 x
1 x
Cable

SP-CABLE-WITH-PLUG

Quantité: 1 x