Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trolley voor stalen flessen Type 2

Steekwagen voor stalen flessen
GASBTLTRLY-SOLIDRBR-2X50LTR

Art.-nr. 0962400133
EAN 4048539459605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het transporteren van twee stalen cilinders.


  • Met geïntegreerde kokers voor lasdraad

  • Stevig gelaste stalen constructie

  • Stalen buis Ø 33,7 x 2 mm

  • Bodemplaat van 4 mm plaatstaal met rand aan drie zijden

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen

  • Veiligheidsketting voorkomt dat cilinders kantelen


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor min. flesgrootte

40 l

Geschikt voor max. flesgrootte

50 l

Geschikt voor min./max. flesdiameter

210-250 mm

Materiaal wiel

Rubber

Draagvermogen

200 kg

Breedte

840 mm

Diepte

870 mm

Hoogte

1280 mm

Buisdiameter

33.7 mm

Wanddikte buis

2 mm

Wieldiameter

400 mm

Wielbreedte

80 mm

Schopdikte

4 mm

Materiaal schoep

Plaatstaal

Reserveonderdelen voor dit product:
Massieve rubberband

RBRWHL-F.TRAN-W.STRIM-400MM-BS25MM

Met kunststof velg voor stalen cilinderrollen