Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trilock karabijnhaak

Trilock karabijnhaak D-vorm
KARABIJNHAAK TRILOCK

Art.-nr. 0899032984

EAN 4099618412394

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trilock karabijnhaak

Art.-nr. 0899032984

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Karabijnhaak met Trilock sluiting voor maximale veiligheid
  • Lichtgewicht karabijnhaak van hoogwaardig aluminium voor optimaal comfort

  • Trilock-sluiting met automatische drievoudige vergrendeling voor maximale veiligheid

  • D-vorm zorgt voor een optimale verdeling van de belasting en vermindert het risico van verdraaien en vastklemmen

  • Groot intern volume voor het aansluiten van meerdere lussen touw of knopen - ideaal voor veiligheidsdoeleinden

  • Ergonomisch ontwerp voor comfortabel en veilig gebruik, zelfs tijdens lange gebruiksperioden

  • Geschikt voor gebruik met conventionele bevestigingen en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Voldoet aan alle relevante veiligheidsnormen en certificeringen voor professionele veiligheid en werkkleding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

EN-Norm

362

Max. breedte van opening

2,5 cm

Lengte

11,2 cm

Breedte

7,3 cm

Breaking load Horizontal

8 kN

Breaking load open

9 kN

Breaking load Vertical

23 kN

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie