Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Triangle en papier abrasif Useit® Superpad, bois

Triangle papier abrasif pour bois Useit Superpad
ZEBRA

Art. N° 0581220220
EAN 4046778303932

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle).

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail


  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène

  • Opération sans poussière et sans ombre


Permet de gagner du temps et de l'argent


Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Aucun encrassement de l'abrasif


Modèle de trou optimisé pour le matériau et la quantité de poussière produite.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le disque Würth Superpad pour bois est universellement adapté avec ou sans extraction de poussière.

Forme

Triangulaire

Dimensions du papier abrasif en forme de triangle

93 x 93 x 93mm

Type de perforation

Perforations multiples

Grain

220

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Oxyde d'aluminium