Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique pour lampes de travail

Trépied, acier inoxydable, amortisseur pneumatique

Art. N° 09811031

EAN 4056807228570

Prix affichés aux clients après connexion
Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique pour lampes de travail

Art. N° 09811031
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
Avec amortissement pneumatique pour un fonctionnement sûr et confortable
  • Avec tubes standard de 30 mm (DIN 14640)

  • Réglage continu en hauteur

  • Pieds réglables pour compenser les inégalités du sol

  • Pliable et télescopique (conception compacte et peu encombrante)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur min./max.

110-475 cm

Longueur x largeur x hauteur

112 x 20 x 20 cm

Matière

Acier inoxydable

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Spray dentretien pour acier inoxydable

NETTOYANT INOX 400ML

Emulsion d'entretien et de nettoyage pour surfaces métalliques