Trekkerset 5 stuks voor riempoelie met trillingsdemper
Poelietrekkerassortiment voor riempoelie 5-delig
UITTREK ASSORT. FORD-2,0-ECO-BLUE-5DLG
Art.-nr. 1952003820
EAN 4062856842384
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hiermee kan de trillingsdemper van de riemschijf van Ford 2.0 Ecoblue-motoren worden verwijderd zonder het rubberen onderdeel te beschadigen
- Maak de riempoelie los die vaak vastzit om de tandriem te bereiken in het gebied van de motor dat met olie is doorgespoeld
- Ook geschikt voor het vervangen van defecte krukaskeerringen
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
- Model: Transit, Transit Custom en Tourneo Custom
- Motor: Ecoblue TDCi uit 2016
- Motorcodes: YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNR6, YMR6, YLR6, YNF6, voor gebruik als OEM 205-295 (trekker) + 204-158-01 (tapeindbescherming krukas)
Productgewicht (per stuk) (10) | 989,000 g |
Aantal stuks | 5 |