Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trekker voor banden voor bedrijfsvoertuigen, model WE 4

Bandentrekker, aluminium en stalen velgen, univ.
WIELTREKKER ALU EN STALENVELGEN - WE4

Art.-nr. 1952001514

EAN 4065746612807

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trekker voor banden voor bedrijfsvoertuigen, model WE 4

Art.-nr. 1952001514
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
Draagbare trekker voor het verwijderen van aluminium of stalen velgen die aan de wielnaaf zijn gaan vastzitten
  • Geschikt voor de meeste typen banden

  • Vergroot de arbeidsveiligheid, omdat er geen slaggereedschap hoeft te worden gebruikt dat schade of letsel kan veroorzaken

  • Universeel toepasbaar voor 17,5-19,5-inch en 22,5-inch velgen

  • Traploos instelbare brugtrekker met twee gebruiksvriendelijke trekkettingen en trekhaken

  • Bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd. De bandtrekker mag alleen door een monteur worden bediend

  • Kan worden gebruikt op een groot aantal bedrijfsvoertuigen
Opmerking
  • Wordt geleverd met een verlengstuk van 1/2 inch dat 250 mm lang is en geschikt is voor slagmoersleutels, en een magnetische schaal voor het veilig opbergen van de trekhaken

  • Een 1/2-inch slagmoersleutel is ook vereist
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor onderhouds- en servicemonteurs, aangezien deze direct op het voertuig kunnen worden gebruikt

Min./max. velgdiameter (10)

22,5-17,5 in

Lengte (40)

470 mm

Breedte (50)

700 mm

Hoogte (60)

470 mm

Productgewicht (per stuk) (70)

50000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie