Trekhendel ST/A100
PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-800MM
Art.-nr. 0687845212
EAN 4048539228973
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De eindkappen zijn op de stang gedrukt en afgeschuind, waardoor er geen zichtbaar effect op het uiterlijk is
- Bevestiging is individueel of in paren
Montagesets, beschermende rozetten en binnendeurbeslag moeten afzonderlijk worden besteld.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kunststof, aluminium, houten en glazen deuren.
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren, Kunststof deuren, Aluminium deuren, Glazen deuren |
Materiaal | RVS AISI 304 |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 800 mm |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Asmaat (A) | 600 mm |
Afstand midden van sokkel - einde van greep (B) | 100 mm |
Sokkeldiameter | 25 mm |
Sokkelhoogte | 46 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Hoek | 90 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!