Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trekhendel ST/A100

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM

Art.-nr. 0687845208

EAN 4048539228966

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trekhendel ST/A100

Art.-nr. 0687845208
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
  • De eindkappen zijn op de stang gedrukt en afgeschuind, waardoor er geen zichtbaar effect op het uiterlijk is

  • Bevestiging is individueel of in paren
Opmerking

Montagesets, beschermende rozetten en binnendeurbeslag moeten afzonderlijk worden besteld.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor kunststof, aluminium, houten en glazen deuren.

Geschikt voor

Houten deuren, Kunststof deuren, Aluminium deuren, Glazen deuren

Materiaal

RVS AISI 304

Glansniveau

Mat

Lengte (L)

600 mm

Diameter (Ø)

30 mm

Asmaat (A)

400 mm

Afstand midden van sokkel - einde van greep (B)

100 mm

Sokkeldiameter

25 mm

Sokkelhoogte

46 mm

DIN-richting

DIN R/L

Hoek

90 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageset voor RVS deurklink

MNTKIT-PULHNDL-A-WO-1SIDE/HIDDEN

Type A. Voor eenzijdige onzichtbare bevestiging op houten en kunststof deuren.
x 1 st
Montageset voor RVS trekgreep, type A/hout/aluminium/kunststof

STOOTGRP-BEVSET-A-HO-PAAR

Voor het bevestigen in paren
x 1 st
Montageset voor RVS deurklink Type A

MNTKIT-PULHNDL-A-GLASS-BYPAIRS

Type A. Voor paarsgewijze bevestiging op glasdeuren.
x 1 st
Montageset voor RVS trekgreep, type A/glas

STOOTGREEP-BEVEST-GLAS-B-W0-1-ZIJDE

Voor eenzijdige doolopende montage
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkopening, A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 806

DH-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinken A 807 op ovale rozet

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Deurklinkopening, A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 st
Veiligheidsrozet

SDF-A2-ROS-CK-11-MATT

RVS met profielcilindergat
x 1 st
Haakwisselstift

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side