Trekhendel ST/A100
Trekgreep ST/A100, diameter 30 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De eindkappen zijn op de stang gedrukt en afgeschuind, waardoor er geen zichtbaar effect op het uiterlijk is
- Bevestiging is individueel of in paren
Montagesets, beschermende rozetten en binnendeurbeslag moeten afzonderlijk worden besteld.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kunststof, aluminium, houten en glazen deuren.
Geschikt voor | Houten deuren |
Materiaal | RVS AISI 304 |
Glansniveau | Mat |
Lengte (L) | 1000 mm |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Asmaat (A) | 800 mm |
Afstand midden van sokkel - einde van greep (B) | 100 mm |
Sokkeldiameter | 25 mm |
Sokkelhoogte | 46 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Hoek | 90 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!