Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trechtersifon Polypropyleen wit

Trechtersifon

Art.-nr. 0888800301

EAN 4024835769259

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trechtersifon Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800301
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
Voor het opvangen van achtergebleven water/weglekkend water

Zeer handig: Gebruik de trechter om condens of achtergebleven water op te vangen en naar de afvoer te leiden


  • De ovale trechter is gemaakt van robuust wit kunststof

  • De smalle en korte vorm maakt gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk

  • Geschikt voor standaard DN50-afvoer

  • Het instelbereik van 220 tot 340 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Voorgemonteerd voor meer installatiegemak, inclusief dompelbuis, muurbuis en trechter

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 50

    Min./max. temperatuurbestendigheid

    0 tot 100 °C

    Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

    130 °C

    Minimale/maximale hoogte

    220-340 mm

    Hoogte 2

    124 mm

    Lengte

    300 mm

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie