Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trappensteekwagen Type 1

Trappensteekwagen
TRAPSTEEKWAGEN MODEL 1 STAAL-300X225MM

Art.-nr. 0962400125

EAN 4048539433162

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trappensteekwagen Type 1

Art.-nr. 0962400125
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
3-ster volrubberwielen met kunststof velgen en rollagers vergemakkelijken lastig transport over trappen.
  • Stevig gelaste stalen constructie

  • Handig bij toepassingen waarbij frequent op en neer moet worden gelopen op trappen waarbij de ondergrond goed en vlak is

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen handletsel.

  • Stalen buis Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Bodemplaat gemaakt van 4 mm dik plaatstaal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schopbreedte

300 mm

Schopdiepte

225 mm

Schopdikte

4 mm

Draagvermogen

150 kg

Wieldiameter

160 mm

Wielbreedte

40 mm

Materiaal wiel

Rubber

Hoogte

1300 mm

Handvathoogte

1140 mm

Breedte

580 mm

Diepte

630 mm

Wanddikte buis

1,75 mm

Buisdiameter

26,9 mm

Materiaal schoep

Plaatstaal

Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidshandgreep gemaakt van hoogvaste kunststof voor wagens met stalen buisframe

HANDGREEP V. STEEKWAGEN 0962 400

x 1 st
3-ster wielassemblage met massieve rubberbanden voor trapsteekwagen

RBRWHL-F.STRCASECART-160MM