Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trappenbouwschroef met houtschroefdraad

SHR-TRAPPENBOUW-AW40-(A2K)-10X150

Art.-nr. 0168410150

EAN 4045727303719

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trappenbouwschroef met houtschroefdraad

Art.-nr. 0168410150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzinkt, blauw gepassiveerd, AW, met grote kop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

10 mm

Lengte (l)

150 mm

Schroefdraadlengte (lg)

90 mm

Kopdiameter (dh)

27,5 mm

Kophoogte (k)

4,0 mm

Interne aandrijving

AW 40

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Platkop

Draadtype

Houtdraad

Uitvoering

Grote kop

Vorm van de punt

Vlak

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie