Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trappenboor HSS blank

Trappenboor, HSS
BO-TRAP-SPRL-HSS-(D6-30MM)

Art.-nr. 0694422630

EAN 4050642840621

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trappenboor HSS blank

Art.-nr. 0694422630
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
Uiterst veelzijdige en snelle trappenboor voor het in één werkgang centreren, aanboren, boren en ontbramen van plaatmetaal, buizen en profielen in staal, non-ferrometalen (bijv. aluminium) en kunststoffen

Nauwkeurig aanboren


Dankzij zelfcentrerende boorpunt



Tot 30% sneller


Vergeleken met producten van de concurrentie, op basis van optimaal afgestelde snijkantgeometrie



Twee keer zo lange standtijd


Minder slijtage bij punt en belangrijkste snijkanten in vergelijking met producten van concurrenten, zowel bij radiaal als bij axiaal schillen.



Geen doordraaiende boor in de boorkop


dankzij de 3-vlakkenschacht en 1/4-inch bithouder



Precisiegebruik


dankzij met laser gegraveerde doorsneden in beide spiraalgroeven



Zeer weinig nabewerking nodig


dankzij de precieze, ronde boorgaten

Opmerking

Zorg voor voldoende koeling/smering. Zorg voor een gelijkmatige voeding. Raadpleeg de toerentaltabel.



0694422637- Kerngaten en doorlopende gaten voor PG-schroefdraad conform DIN 40430, centreerboor 6 mm



0694422640 - Speciaal voor metrische, ISO doorlopende gaten en kerngaten met schroefdraad conform DIN 60423, centreerboor 6 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het in één werkgang centreren, aanboren, boren en ontbramen van plaatmetaal, buizen en profielen.



Te bewerken materialen:


Standaard staal, non-ferrometalen (bijv. aluminium), andere non-ferrometalen en kunststoffen

Min./max. boordiameter

6-30 mm

Schachtdiameter

10 mm

Schachtlengte

23 mm

Lengte

92 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie