Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Trapeziumponstang

Ponstang voor trapeziumplaat
TRAPEZIUMPONSTANG-(0-1,5MM)

Art.-nr. 0862500010

EAN 4050642921221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Trapeziumponstang

Art.-nr. 0862500010
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
  • Voor het vastschroeven van trapeziumprofielhaken tot een diameter van 10 mm.

  • Openingshoek van min. 25 tot max. 90 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ponstang voor trapeziumprofielen van max. 1,5 mm dik

Min. breedte van opening

25 mm

Max. breedte van opening

90 mm

Maximale materiaaldikte

1,5 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stempel voor revolvertang

HOSTMP-F.TRPZCEILHOPNCH-2PCS