Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Transportwagen

Kleine transportwagen

Art.-nr. 0962400332

EAN 4048539433469

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Transportwagen

Art.-nr. 0962400332
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
With loading surface made of wooden plate (MDF) with beech effect
  • Stalen buis diam. 26,9 x 1,75 mm, doorgelast op basisframe

  • Zwenkwielen met TPE-banden en kogellagers, verzinkte behuizing

  • Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

900 mm

Diepte

500 mm

Handvathoogte

950 mm

Draagvermogen

200 kg

Breedte laadplatform

600 mm

Diepte laadplatform

500 mm

Hoogte laadplatform

190 mm

Materiaal laadvlak

MDF

Wanddikte buis

1,75 mm

Buisdiameter

26,9 mm

Wieldiameter

125 mm

Materiaal wiel

TPE

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Reserveonderdelen voor dit product:
Vast wiel voor stellingwagens en plateauwagens

WIEL VOOR KAR VAST MODEL-125MM

x 1 st
Stuurwiel met vergrendeling voor stellingwagens en plateauwagens

WIEL VOOR KAR ZWENK MODEL MET LOCK 125MM