Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Transporttafel Met opvangbak

Plateauwagen met opvangbak
TRANSPORTTAFEL MET OPVANGBAK-1000X590MM

Art.-nr. 0962400215

EAN 4048539433971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Transporttafel Met opvangbak

Art.-nr. 0962400215
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
  • Stalen buis, diam. 26,9 x 1,75 mm

  • Zwenkwielen met TPE-banden en kogellagers, verzinkte behuizing

  • Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3

  • Met opvangbak (60 liter) voor het transporteren van vuile en vettige voorwerpen zoals oliefilters, gereedschap, reserveonderdelen enz.

  • Geïntegreerde aftapkraan, 1/2 inch

  • Bak loopt taps toe naar de aftapkraan

  • Galvanisch verzinkt rooster, maaswijdte 30 x 30 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bakbreedte

1000 mm

Bakdiepte

590 mm

Bakhoogte

100 mm

Breedte

1160 mm

Diepte

610 mm

Bakbreedte (onder)

990 mm

Bakdiepte (onder)

610 mm

Bakhoogte (onder)

40 mm

Wanddikte buis

1,75 mm

Buisdiameter

26,9 mm

Wieldiameter

125 mm

Materiaal wiel

TPE

Hoogte laadplatform

170 mm, 800 mm

Handvathoogte

990 mm

Productgewicht (per stuk)

57000,000 g

Draagvermogen

300 kg

Reserveonderdelen voor dit product:
Vast wiel voor stellingwagens en plateauwagens

WIEL VOOR KAR VAST MODEL-125MM

x 1 st
Stuurwiel met vergrendeling voor stellingwagens en plateauwagens

WIEL VOOR KAR ZWENK MODEL MET LOCK 125MM