Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Transportbuis

Kunststof transport- en laadbuis
STRANSPORTBUIS -320-VOOR DAKDRAGER

Art.-nr. 096382 501

EAN 4045727703892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Transportbuis

Art.-nr. 096382 501
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
Voor het veilig transporteren van lange goederen op het dak van een voertuig
  • Inclusief schijf met band voor het retourneren van korte goederen

  • inclusief 2 sleutels

  • Het deksel kan met een veiligheidsslot worden vergrendeld

  • Om trillingen te voorkomen, mogen de uitsteeksels aan beide zijden niet meer dan 40 cm uitsteken

  • Transportbuis van polyethyleen (HDPE)

  • Lengte: 3040 mm, profiel: 4,9 mm dik

  • Individuele lengtes mogelijk
Opmerking

Er zijn minstens 2 klemmen nodig om de transportbuis aan de imperiaal te bevestigen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

TRD320

Diameter

200 mm

Hoogte

225 mm

Lengte

3040 mm

Kleur

Zwart

Productgewicht (per stuk)

10,000 kg

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klem voor transportbuis

STR.SPORTBUIS KLEM-TRK322

Voor het bevestigen van de transportbuis aan het imperiaal
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Terughaalschijf voor transportbuis

TERUGHAALSCHIJF -TRANRO-TRK320

Voor het retourneren van korte materialen naar de transportbuis